- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- h3 24v 70wのおすすめ人気ランキング
h3 24v 70wのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新69件の「h3 24v 70w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H3 24V」、「h3 24v 55w」、「H3 24V 70W PK22S」などの商品も取り扱っております。
定格電力(W)
70
色
クリア
定格電力(W)
70
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色
クリア
定格電力(W)
70
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ
H3
本体寸法(mm)
高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)
DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
色
クリア
定格電力(W)
55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
適合
フォグランプ・ヘッドランプ
色
クリア
口金
PK22s
ガラス球形式
T10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
定格電力(W)
55
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質
アルミ、LED、PC
電圧(V)
DC12/24
本体寸法(mm)
37×Φ12(プレートより上26)
光源
LED
配線長
本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)
9
電球の種類
LED
定格電力(W)
70
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
色
クリア
口金
PK22s
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3000
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)
24
タイプ
H3
定格電力(W)
55
口金
その他
電球形状
H3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容
左右、各1個入
消費電力(W)
70
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
適合
一般フォグランプ用
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PK22s
ガラス球形式
T11.5
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
色
クリア
定格電力(W)
70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプ
H4
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
適合
一般フォグランプ
色
クリア
定格電力(W)
35
口金
PK22s
ガラス球形式
T11.5
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
色
スーパーイエロー
定格電力(W)
55
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷